Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- Resistencia a la tensión60 psi
- Grosor3/16 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión4 psi (a 25 %)
- Densidad12 lb/pie3
- FirmezaExtrasuave (0 - 4 psi)
- GradoEstándar
- MaterialEPDM
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -90° a 275° F
- TexturaSuave
Descripción general
- EPDM es la espuma más resistente a la intemperie, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y un buen rango de temperaturas
- Las aplicaciones incluyen aplicaciones antideslizantes y antitraqueteo, sellos, dispositivos de flotación y aislamiento