Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 pulg.
- Resistencia a la tensión70 psi
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión11 psi (a 25 %)
- Densidad18 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoEstándar
- MaterialEPDM
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -90° a 275° F
- TexturaSuave
Descripción general
- EPDM es la espuma más resistente a la intemperie, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y un buen rango de temperaturas
- Las aplicaciones incluyen aplicaciones antideslizantes y antitraqueteo, sellos, dispositivos de flotación y aislamiento