Motion
BULK-PS-ABS-429

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-ABS-429

ABS de sellado para EE. UU., acrilonitrilo butadieno estireno, Absylux, Cycolac, Lustran, Polystone, Royalite -
Artículo MI #11463426
No. Fabricante BULK-PS-ABS-429
Precio9.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-ABS-429

ABS de sellado para EE. UU., acrilonitrilo butadieno estireno, Absylux, Cycolac, Lustran, Polystone, Royalite -
Artículo MI #11463426
No. Fabricante BULK-PS-ABS-429
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
Precio9.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    6,200 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.004
  • Ancho
    3/4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Beige
  • Densidad
    0.038 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    5.6 pies-libras/pulg.
  • Material
    ABS
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -40° a 190 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE PLÁSTICO DE BULK-PS-ABS-429 ABS - 1/8" T
  • El ABS tiene una excelente resistencia a impactos para resistir golpes y golpes
  • También es fácil de termoformar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"