Motion
BULK-PS-ABS-465

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-ABS-465

ABS de sellado para EE. UU., acrilonitrilo butadieno estireno, Absylux, Cycolac, Lustran, Polystone, Royalite -
Artículo MI #11463459
No. Fabricante BULK-PS-ABS-465
Price$61.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-ABS-465

ABS de sellado para EE. UU., acrilonitrilo butadieno estireno, Absylux, Cycolac, Lustran, Polystone, Royalite -
Artículo MI #11463459
No. Fabricante BULK-PS-ABS-465
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
Price$61.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    6,200 psi
  • Grosor
    3/8 in
  • Absorción de agua
    0.004
  • Ancho
    6 in

Details

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Beige
  • Densidad
    0.038 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    5.6 pies-libras/pulg.
  • Material
    ABS
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -40° a 190 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE PLÁSTICO DE BULK-PS-ABS-465 ABS - 3/8" T
  • El ABS tiene una excelente resistencia a impactos para resistir golpes y golpes
  • También es fácil de termoformar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo