Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión3,500 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.0001
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.035 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto3.0 pies-libras/pulg.
- MaterialHDPE
- FormaBarra
- Rango de temperatura-70° a 180 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BARRA DE PLÁSTICO DE BULK-PS-PE-83 HDPE - 1/4" TH
- El HDPE tiene una excelente resistencia a la humedad y no se expande en respuesta a la exposición al agua
- Más fuerte y rígido que el LDPE.