Motion
BULK-PS-CAC-290

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-CAC-290

USA Sealing Cast Acrylic, Acrylic, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, Clear Plastic, Sneeze Guard, Cough Guard, Divider, Barrier -
Artículo MI #11464340
No. Fabricante BULK-PS-CAC-290
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-CAC-290

USA Sealing Cast Acrylic, Acrylic, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, Clear Plastic, Sneeze Guard, Cough Guard, Divider, Barrier -
Artículo MI #11464340
No. Fabricante BULK-PS-CAC-290
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
Precio10.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    9,000 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.004
  • Ancho
    4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.3 pies-libras/pulg.
  • Material
    Acrílico fundido
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    40° a 190 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE PLÁSTICO ACRÍLICO FUNDIDO BULK-PS-CAC-290
  • Comúnmente conocido como plexiglás, el acrílico fundido es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y es inherentemente resistente a los arañazos y la abrasión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"