Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión7,200 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.002
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorGris
- Densidad0.051 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPVC tipo 1
- FormaHoja
- Rango de temperatura-20° a 140 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
HOJA DE PLÁSTICO DE BULK-PS-PVC-71 PVC - 1/4"
- El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes
- También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir con disolventes y adhesivos.