Motion
BULK-PS-PC-49

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PC-49

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11464535
No. Fabricante BULK-PS-PC-49
Precio34.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PC-49

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11464535
No. Fabricante BULK-PS-PC-49
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
Precio34.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Absorción de agua
    0.0013
  • Ancho
    24 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PC-49 TIRA PLÁSTICA DE POLICARBONATO
  • El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron