Motion
BULK-PS-PC-393

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PC-393

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11464555
No. Fabricante BULK-PS-PC-393
Precio212.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PC-393

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11464555
No. Fabricante BULK-PS-PC-393
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
Precio212.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 in
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.0013
  • Ancho
    48 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PC-393 PLÁSTICO POLICARBONATO ELLA
  • El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"