Motion
BULK-PS-UHMWB-340

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-UHMWB-340

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar -
Artículo MI #11465218
No. Fabricante BULK-PS-UHMWB-340
Precio23.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-UHMWB-340

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar -
Artículo MI #11465218
No. Fabricante BULK-PS-UHMWB-340
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
Precio23.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    4,400 psi
  • Grosor
    3/8 in
  • Absorción de agua
    0.0001
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.034 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    16.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Polietileno UHMW
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -70° a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-UHMWB-340 OHMIOS NEGROS DE POLIETILENO
  • El polietileno UHMW tiene una excelente resistencia a los impactos y una superficie resbaladiza que reduce la abrasión y el desgaste
  • Además, es un aislante eléctrico fuerte y resistente a la humedad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo