Motion
BULK-PS-PP-551

USA Industrials INC
BULK-PS-PP-551

Polipropileno sellador para EE. UU., PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
Artículo MI #11465485
No. Fabricante BULK-PS-PP-551
Price$93.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-PS-PP-551

Polipropileno sellador para EE. UU., PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
Artículo MI #11465485
No. Fabricante BULK-PS-PP-551
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
Price$93.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    4,200 psi
  • Grosor
    2 in
  • Absorción de agua
    0.0001
  • Ancho
    3 in

Details

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Semitransparente
  • Color
    Blanco
  • Densidad
    0.033 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.2 pies-libras/pulg.
  • Material
    Polipropileno
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    0° a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO BULK-PS-PP-551
  • El polipropileno es un material plástico económico con resistencia moderada al agua y a los productos químicos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo