Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión9,100 psi
- Grosor1/16 in
- Absorción de agua0.0022
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.051 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.1 pies-libras/pulg.
- MaterialAcetal
- FormaBarra
- Rango de temperatura-50° a 180 °F
Descripción general
- Comúnmente conocido como copolímero de acetal, este material es el plástico más fácil de mecanizar, resistente al desgaste y a la humedad.