Motion
BULK-PS-PC-397

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PC-397

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11466580
No. Fabricante BULK-PS-PC-397
Precio615.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PC-397

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11466580
No. Fabricante BULK-PS-PC-397
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
Precio615.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 in
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor
    1/2 in
  • Absorción de agua
    0.0013
  • Ancho
    48 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PC-397 PLÁSTICO POLICARBONATO ELLA
  • El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"