Motion
BULK-PS-NYL-438

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-NYL-438

Nylon USA Sealing, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
Artículo MI #11466967
No. Fabricante BULK-PS-NYL-438
Precio339.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-NYL-438

Nylon USA Sealing, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
Artículo MI #11466967
No. Fabricante BULK-PS-NYL-438
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
Precio339.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    13,000 psi
  • Grosor
    2 in
  • Absorción de agua
    0.0128
  • Ancho
    8 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco roto
  • Densidad
    0.041 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.6 pies-libras/pulg.
  • Material
    Nylon 6/6
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -20° a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-NYL-438 LÁMINA DE PLÁSTICO DE NAILON - 2"
  • El nylon 6/6 tiene una superficie resbaladiza que reduce la fricción y el desgaste.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good