Motion
BULK-PS-PEEK-52

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PEEK-52

Sellado para EE. UU. PEEK, poliéter éter cetona, cetrón, TecaPEEK -
Artículo MI #11467049
No. Fabricante BULK-PS-PEEK-52
Precio445.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PEEK-52

Sellado para EE. UU. PEEK, poliéter éter cetona, cetrón, TecaPEEK -
Artículo MI #11467049
No. Fabricante BULK-PS-PEEK-52
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
Precio445.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    13,500 psi
  • Grosor
    3/8 in
  • Absorción de agua
    0.002
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Beige
  • Densidad
    0.047 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    PEEK
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -20° a 480 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PEEK-52 PEEK BARRA DE PLÁSTICO - 3/8"
  • PEEK es un material de alto rendimiento con una resistencia excepcional a los productos químicos agresivos
  • También tiene una excelente resistencia y puede soportar altas temperaturas.