Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión13,500 psi
- Grosor1/2 in
- Absorción de agua0.002
- Ancho3 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBeige
- Densidad0.047 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPEEK
- FormaBarra
- Rango de temperatura-20° a 480 °F
Descripción general
- PEEK es un material de alto rendimiento con una resistencia excepcional a los productos químicos agresivos
- También tiene una excelente resistencia y puede soportar altas temperaturas.