Motion
BULK-PT-CAC-30

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-CAC-30

USA Sealing Cast Acrylic, Acrylic, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, Clear Plastic, Sneeze Guard, Cough Guard, Divider, Barrier -
Artículo MI #11467117
No. Fabricante BULK-PT-CAC-30
Precio333.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-CAC-30

USA Sealing Cast Acrylic, Acrylic, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, Clear Plastic, Sneeze Guard, Cough Guard, Divider, Barrier -
Artículo MI #11467117
No. Fabricante BULK-PT-CAC-30
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
Precio333.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5-1/2 in
  • Longitud
    2 pies
  • Diámetro exterior
    6 in
  • Resistencia a la tensión
    9,000 psi
  • Grosor de la pared
    1/4 in
  • Absorción de agua
    0.004

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.8
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.3 pies-libras/pulg.
  • Material
    Acrílico fundido
  • Forma
    Tubo
  • Rango de temperatura
    De 40° a 190° F

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE PLÁSTICO ACRÍLICO FUNDIDO BULK-PT-CAC-30
  • Comúnmente conocido como plexiglás, el acrílico fundido es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y es inherentemente resistente a los arañazos y la abrasión.