Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior11-1/2 in
- Longitud1 pie
- Diámetro exterior12 in
- Resistencia a la tensión9,000 psi
- Grosor de la pared1/4 in
- Absorción de agua0.004
Detalles
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.043 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.8
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.3 pies-libras/pulg.
- MaterialAcrílico fundido
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe 40° a 190° F
Descripción general
- Comúnmente conocido como plexiglás, el acrílico fundido es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y es inherentemente resistente a los arañazos y la abrasión.