Motion
BULK-PT-PC-75

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-PC-75

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11467210
No. Fabricante BULK-PT-PC-75
Precio193.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-PC-75

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11467210
No. Fabricante BULK-PT-PC-75
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
Precio193.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    6-3/4 in
  • Longitud
    3 pies
  • Diámetro exterior
    7 in
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor de la pared
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.0013

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.53
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Tubo
  • Rango de temperatura
    De -40° a 240° F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PT-PC-75 TUBO PLÁSTICO DE POLICARBONATO
  • El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.