Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior7-3/4 in
- Longitud1 pie
- Diámetro exterior8 in
- Resistencia a la tensión9,700 psi
- Grosor de la pared1/8 in
- Absorción de agua0.0013
Detalles
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.043 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.53
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolicarbonato
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe -40° a 240° F
Descripción general
- El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.