Motion
BULK-CS-GXX-207

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GXX-207

Sellado para EE. UU. XX, fenólico de papel, MIL-I-24768/11, PBG, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467332
No. Fabricante BULK-CS-GXX-207
Precio582.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GXX-207

Sellado para EE. UU. XX, fenólico de papel, MIL-I-24768/11, PBG, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467332
No. Fabricante BULK-CS-GXX-207
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
Precio582.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    15,000 psi
  • Grosor
    1-1/2 in
  • Absorción de agua
    0.0125
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Marrón
  • Densidad
    0.049 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.6 pies-libras/pulg.
  • Material
    Garolita XX
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CS-GXX-207 XX LÁMINA DE GAROLITA - 1-1/
  • Papel laminado con resina fenólica
  • XX tiene una resistencia moderada y buenas propiedades aislantes eléctricas.