Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 in
- Resistencia a la tensión15,000 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.0125
- Ancho6 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.049 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.6 pies-libras/pulg.
- MaterialGarolita XX
- FormaHoja
- Rango de temperatura250 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-CS-GXXB-57 LÁMINA NEGRA XX DE GAROLITA
- Papel laminado con resina fenólica
- XX tiene una resistencia moderada y buenas propiedades aislantes eléctricas.