Motion
BULK-CS-GCE-192

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GCE-192

USA Sealing CE, fenólico de lona, MIL-I-24768/14, FBG, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467485
No. Fabricante BULK-CS-GCE-192
Precio1,604.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GCE-192

USA Sealing CE, fenólico de lona, MIL-I-24768/14, FBG, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467485
No. Fabricante BULK-CS-GCE-192
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
Precio1,604.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    10,000 psi
  • Grosor
    1 pulg.
  • Absorción de agua
    0.02
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Marrón
  • Densidad
    0.049 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.7 pies-libras/pulg.
  • Material
    Garolita CE
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CS-GCE-192 CE LÁMINA DE GAROLITA - 1" T
  • Algodón laminado con resina fenólica
  • CE es una opción económica con una resistencia moderada a los impactos.