Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión13,000 psi
- Grosor1/16 in
- Absorción de agua0.0125
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorMarrón
- Densidad0.048 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.3 pies-libras/pulg.
- MaterialGarolita LE
- FormaHoja
- Rango de temperatura250 °F
Descripción general
- Lino laminado con resina fenólica
- LE es fácil de mecanizar y tiene buena resistencia a la humedad.