Motion
BULK-CS-GLE-23

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GLE-23

USA Sealing LE, lino fenólico, MIL-I-24768/13, FBE, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467517
No. Fabricante BULK-CS-GLE-23
Precio765.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GLE-23

USA Sealing LE, lino fenólico, MIL-I-24768/13, FBE, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467517
No. Fabricante BULK-CS-GLE-23
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
Precio765.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    13,000 psi
  • Grosor
    1 pulg.
  • Absorción de agua
    0.0125
  • Ancho
    24 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Marrón
  • Densidad
    0.048 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.3 pies-libras/pulg.
  • Material
    Garolita LE
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CS-GLE-23 LE LÁMINA DE GAROLITA - 1" TH
  • Lino laminado con resina fenólica
  • LE es fácil de mecanizar y tiene buena resistencia a la humedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"