Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión40,000 psi
- Grosor3/8 in
- Absorción de agua0.0015
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorAmarillo
- Densidad0.065 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- MaterialGarolita G-10
- FormaHoja
- Rango de temperatura270 °F
Descripción general
- Tejido de vidrio laminado con resina epoxi
- El G-10 es resistente, mecanizable, resistente a la humedad y eléctricamente aislante.