Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión37,000 psi
- Grosor1/8 in
- Absorción de agua0.005
- Ancho2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorVerde
- Densidad0.066 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto12.0 pies-libras/pulg.
- MaterialGarolita G-11
- FormaBarra
- Rango de temperatura300 °F
Descripción general
- Tejido de vidrio laminado con resina fenólica de alta temperatura
- El G-11 es el grado más resistente de Garolite, puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades aislantes eléctricas.