Motion
BULK-CS-GG11-173

USA Industrials INC
BULK-CS-GG11-173

USA Sealing G-11, G11, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/3, GEB, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468019
No. Fabricante BULK-CS-GG11-173
Precio1,163.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-CS-GG11-173

USA Sealing G-11, G11, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/3, GEB, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468019
No. Fabricante BULK-CS-GG11-173
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
Precio1,163.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    37,000 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Absorción de agua
    0.005
  • Ancho
    48 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Verde
  • Densidad
    0.066 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    12.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Garolita G-11
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CS-GG11-173 G-11 LÁMINA DE GAROLITA - 3
  • Tejido de vidrio laminado con resina fenólica de alta temperatura
  • El G-11 es el grado más resistente de Garolite, puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades aislantes eléctricas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo