Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión18,000 psi
- Grosor1/8 in
- Absorción de agua0.005
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco roto
- Densidad0.064 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto6.5 pies-libras/pulg.
- MaterialGarolita G-7
- FormaHoja
- Rango de temperatura420 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-CS-GG7-29 G-7 LÁMINA DE GAROLITA - 1/8"
- Tejido de vidrio laminado con resina de silicona
- El G-7 puede soportar temperaturas más altas que cualquier otro grado de Garolite y también tiene una excelente resistencia y propiedades aislantes eléctricas.