Motion
BULK-CS-GG7-200

USA Industrials INC
BULK-CS-GG7-200

USA Sealing G-7, G7, epoxi de silicona, MIL-I-24768/17, tipo GSG, garolita, fenólico, baquelita, mitárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468101
No. Fabricante BULK-CS-GG7-200
Precio872.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-CS-GG7-200

USA Sealing G-7, G7, epoxi de silicona, MIL-I-24768/17, tipo GSG, garolita, fenólico, baquelita, mitárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468101
No. Fabricante BULK-CS-GG7-200
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
Precio872.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    18,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Absorción de agua
    0.005
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco roto
  • Densidad
    0.064 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    6.5 pies-libras/pulg.
  • Material
    Garolita G-7
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    420 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CS-GG7-200 G-7 LÁMINA DE GAROLITA - 1/4
  • Tejido de vidrio laminado con resina de silicona
  • El G-7 puede soportar temperaturas más altas que cualquier otro grado de Garolite y también tiene una excelente resistencia y propiedades aislantes eléctricas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo