Motion
BULK-CS-GG9-40

USA Industrials INC
BULK-CS-GG9-40

USA Sealing G-9, G9, epoxi de melamina, MIL-I-24768/1, tipo GME , garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468118
No. Fabricante BULK-CS-GG9-40
Precio24.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-CS-GG9-40

USA Sealing G-9, G9, epoxi de melamina, MIL-I-24768/1, tipo GME , garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468118
No. Fabricante BULK-CS-GG9-40
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
Precio24.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    39,000 psi
  • Grosor
    1/32 in
  • Absorción de agua
    0.005
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Beige
  • Densidad
    0.067 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    12.5 pies-libras/pulg.
  • Material
    Garolita G-9
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    280 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CS-GG9-40 G-9 LÁMINA DE GAROLITA - 1/32
  • Tejido de vidrio laminado con resina de melamina
  • El G-9, comúnmente llamado Garolite de grado eléctrico, es fuerte, aislante eléctricamente y resistente a la humedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo