Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 in
- Resistencia a la tensión39,000 psi
- Grosor1/32 in
- Absorción de agua0.005
- Ancho6 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBeige
- Densidad0.067 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto12.5 pies-libras/pulg.
- MaterialGarolita G-9
- FormaHoja
- Rango de temperatura280 °F
Descripción general
- Tejido de vidrio laminado con resina de melamina
- El G-9, comúnmente llamado Garolite de grado eléctrico, es fuerte, aislante eléctricamente y resistente a la humedad.