Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2-1/2 in
- Longitud4 pies
- Resistencia a la tensión38,000 psi
- Absorción de agua0.0015
Detalles
- ColorAmarillo
- Densidad0.072 lb/pulg3
- Características y beneficios• Tejido de vidrio laminado con resina epoxi retardante de llama • G-10/FR4 es fuerte, mecanizable, resistente a la humedad, aislante eléctrico y resistente a las llamas.
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- Tolerancia de longitudExtragrande
- MaterialGarolita G-10/FR4
- FormaVarilla
- Rango de temperatura280° F
Descripción general
- Tejido de vidrio laminado con resina epoxi ignífuga
- G-10/FR4 es resistente, mecanizable, resistente a la humedad, aislante eléctrico y resistente a las llamas.