Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/16 in
- Longitud4 pies
- Resistencia a la tensión40,000 psi
- Absorción de agua0.0015
Detalles
- ColorAmarillo
- Densidad0.065 lb/pulg3
- Características y beneficios• Tejido de vidrio laminado con resina epoxi • G-10 es resistente, mecanizable, resistente a la humedad y aislante eléctricamente.
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- Tolerancia de longitudExtragrande
- MaterialGarolita G-10
- FormaVarilla
- Rango de temperatura270°F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-CR-GG10-51 G-10 VARILLA DE GAROLITA - 1/16
- Tejido de vidrio laminado con resina epoxi
- El G-10 es resistente, mecanizable, resistente a la humedad y eléctricamente aislante.