Motion
BULK-CR-GG10-85

USA Industrials INC
BULK-CR-GG10-85

USA Sealing G-10, G10, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/2, GEE, , garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468219
No. Fabricante BULK-CR-GG10-85
Precio144.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-CR-GG10-85

USA Sealing G-10, G10, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/2, GEE, , garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468219
No. Fabricante BULK-CR-GG10-85
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
Precio144.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 in
  • Longitud
    2 pies
  • Resistencia a la tensión
    40,000 psi
  • Absorción de agua
    0.0015

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Densidad
    0.065 lb/pulg3
  • Características y beneficios
    • Tejido de vidrio laminado con resina epoxi • G-10 es resistente, mecanizable, resistente a la humedad y aislante eléctricamente.
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande
  • Material
    Garolita G-10
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    270°F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CR-GG10-85 G-10 VARILLA DE GAROLITA - 3/4"
  • Tejido de vidrio laminado con resina epoxi
  • El G-10 es resistente, mecanizable, resistente a la humedad y eléctricamente aislante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo