Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/8 in
- Longitud4 pies
- Resistencia a la tensión37,000 psi
- Absorción de agua0.005
Detalles
- ColorVerde
- Densidad0.066 lb/pulg3
- Características y beneficios• Tejido de vidrio laminado con resina fenólica de alta temperatura • G-11 es el grado más resistente de Garolite, puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades aislantes eléctricas.
- Resistencia al impacto12.0 pies-libras/pulg.
- Tolerancia de longitudExtragrande
- MaterialGarolita G-11
- FormaVarilla
- Rango de temperatura300°F
Descripción general
- Tejido de vidrio laminado con resina fenólica de alta temperatura
- El G-11 es el grado más resistente de Garolite, puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades aislantes eléctricas.