Motion
BULK-CR-GG11-84

USA Industrials INC
BULK-CR-GG11-84

USA Sealing G-11, G11, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/3, GEB, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468254
No. Fabricante BULK-CR-GG11-84
Precio107.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-CR-GG11-84

USA Sealing G-11, G11, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/3, GEB, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468254
No. Fabricante BULK-CR-GG11-84
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
Precio107.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 in
  • Longitud
    2 pies
  • Resistencia a la tensión
    37,000 psi
  • Absorción de agua
    0.005

Detalles

  • Color
    Verde
  • Densidad
    0.066 lb/pulg3
  • Características y beneficios
    • Tejido de vidrio laminado con resina fenólica de alta temperatura • G-11 es el grado más resistente de Garolite, puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades aislantes eléctricas.
  • Resistencia al impacto
    12.0 pies-libras/pulg.
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande
  • Material
    Garolita G-11
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CR-GG11-84 G-11 VARILLA DE GAROLITA - 5/8"
  • Tejido de vidrio laminado con resina fenólica de alta temperatura
  • El G-11 es el grado más resistente de Garolite, puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades aislantes eléctricas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo