Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/2 in
- Longitud2 pies
- Resistencia a la tensión15,000 psi
- Absorción de agua0.0125
Detalles
- ColorMarrón
- Densidad0.049 lb/pulg3
- Características y beneficios• Papel laminado con resina fenólica • XX tiene una resistencia moderada y buenas propiedades aislantes eléctricas.
- Resistencia al impacto0.6 pies-libras/pulg.
- Tolerancia de longitudExtragrande
- MaterialXX Garolita
- FormaVarilla
- Rango de temperatura250° F
Descripción general
- Papel laminado con resina fenólica
- XX tiene una resistencia moderada y buenas propiedades aislantes eléctricas.