Motion
BULK-CR-GXX-86

USA Industrials INC
BULK-CR-GXX-86

Sellado para EE. UU. XX, fenólico de papel, MIL-I-24768/11, PBG, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468303
No. Fabricante BULK-CR-GXX-86
Precio52.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-CR-GXX-86

Sellado para EE. UU. XX, fenólico de papel, MIL-I-24768/11, PBG, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468303
No. Fabricante BULK-CR-GXX-86
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
Precio52.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/8 in
  • Longitud
    2 pies
  • Resistencia a la tensión
    15,000 psi
  • Absorción de agua
    0.0125

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Densidad
    0.049 lb/pulg3
  • Características y beneficios
    • Papel laminado con resina fenólica • XX tiene una resistencia moderada y buenas propiedades aislantes eléctricas.
  • Resistencia al impacto
    0.6 pies-libras/pulg.
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande
  • Material
    XX Garolita
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    250° F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CR-GXX-86 XX VARILLA DE GAROLITA - 7/8" DI
  • Papel laminado con resina fenólica
  • XX tiene una resistencia moderada y buenas propiedades aislantes eléctricas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo