Motion
BULK-CR-GCE-38

USA Industrials INC
BULK-CR-GCE-38

USA Sealing CE, fenólico de lona, MIL-I-24768/14, FBG, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468321
No. Fabricante BULK-CR-GCE-38
Precio46.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-CR-GCE-38

USA Sealing CE, fenólico de lona, MIL-I-24768/14, FBG, garolita, fenólico, baquelita, micárta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11468321
No. Fabricante BULK-CR-GCE-38
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
Precio46.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/4 in
  • Longitud
    1 pie
  • Resistencia a la tensión
    10,000 psi
  • Absorción de agua
    0.02

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Densidad
    0.049 lb/pulg3
  • Características y beneficios
    • Algodón laminado con resina fenólica • CE es una opción económica con una resistencia moderada a los impactos.
  • Resistencia al impacto
    1.7 pies-libras/pulg.
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande
  • Material
    Garolita CE
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    250° F

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA DE BULK-CR-GCE-38 CE GAROLITA - 1-1/4"
  • Algodón laminado con resina fenólica
  • CE es una opción económica con una resistencia moderada a los impactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo