Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/2 in
- Longitud4 pies
- Resistencia a la tensión10,000 psi
- Absorción de agua0.02
Detalles
- ColorMarrón
- Densidad0.049 lb/pulg3
- Características y beneficios• Algodón laminado con resina fenólica • CE es una opción económica con una resistencia moderada a los impactos.
- Resistencia al impacto1.7 pies-libras/pulg.
- Tolerancia de longitudExtragrande
- MaterialGarolita CE
- FormaVarilla
- Rango de temperatura250° F
Descripción general
- Algodón laminado con resina fenólica
- CE es una opción económica con una resistencia moderada a los impactos.