Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/16 in
- Longitud2 pies
- Resistencia a la tensión13,000 psi
- Absorción de agua0.0125
Detalles
- ColorMarrón
- Densidad0.048 lb/pulg3
- Características y beneficios• Lino laminado con resina fenólica • LE es fácil de mecanizar y tiene buena resistencia a la humedad.
- Resistencia al impacto1.3 pies-libras/pulg.
- Tolerancia de longitudExtragrande
- MaterialGarolita LE
- FormaVarilla
- Rango de temperatura250° F
Descripción general
- Lino laminado con resina fenólica
- LE es fácil de mecanizar y tiene buena resistencia a la humedad.