Motion
ZUSANSR-FR-280

USA Industrials INC
ZUSANSR-FR-280

Espuma de sellado para EE. UU., Sábana de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Sábana de esponja, Rollo de esponja, Sábana de esponja, Despegado, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Amortiguador, Multipropósito, Espuma de neopreno, Neopreno, CR, Cloropreno, Espuma suave, Neopreno suave, Espuma retardante al fuego, Neopreno retardante al fuego, Espuma de neopreno retardante al fuego -
Artículo MI #11468515
No. Fabricante ZUSANSR-FR-280
Precio283.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSANSR-FR-280

Espuma de sellado para EE. UU., Sábana de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Sábana de esponja, Rollo de esponja, Sábana de esponja, Despegado, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Amortiguador, Multipropósito, Espuma de neopreno, Neopreno, CR, Cloropreno, Espuma suave, Neopreno suave, Espuma retardante al fuego, Neopreno retardante al fuego, Espuma de neopreno retardante al fuego -
Artículo MI #11468515
No. Fabricante ZUSANSR-FR-280
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
Precio283.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    60 psi
  • Grosor
    2 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    3 psi (a 25 %)
  • Densidad
    10 lb/pie3
  • Firmeza
    Extrasuave (0 - 4 psi)
  • Grado
    Retardante contra incendios
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -70° a 200° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSANSR-FR-280 NEOPRENO IGNÍFUGO F
  • El neopreno es el material de espuma más utilizado debido a su buen equilibrio de resistencia, aceite, agua y resistencia a la intemperie
  • Las aplicaciones comunes incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas automotrices y equipos deportivos
  • Este neopreno es más ligero y fácil de comprimir que otras espumas de neopreno
  • También está homologado por UL para retardación de llamas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo