Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 pulg.
- Resistencia a la tensión60 psi
- Grosor1 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión3 psi (a 25 %)
- Densidad10 lb/pie3
- FirmezaExtrasuave (0 - 4 psi)
- GradoRetardante contra incendios
- MaterialNeopreno
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -70° a 200° F
- TexturaSuave
Descripción general
- El neopreno es el material de espuma más utilizado debido a su buen equilibrio de resistencia, aceite, agua y resistencia a la intemperie
- Las aplicaciones comunes incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas automotrices y equipos deportivos
- Este neopreno es más ligero y fácil de comprimir que otras espumas de neopreno
- También está homologado por UL para retardación de llamas.