Motion
BULK-RS-BHS70-213

USA Industrials INC
BULK-RS-BHS70-213

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, nitrilo, NBR, caucho de alta resistencia, caucho Buna-N de alta resistencia, Buna-N de alta resistencia -
Artículo MI #11470458
No. Fabricante BULK-RS-BHS70-213
Precio3,463.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-BHS70-213

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, nitrilo, NBR, caucho de alta resistencia, caucho Buna-N de alta resistencia, Buna-N de alta resistencia -
Artículo MI #11470458
No. Fabricante BULK-RS-BHS70-213
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
Precio3,463.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.8
  • Longitud
    60 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,500 psi
  • Grosor
    3/32 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.013 pulg. - +0.013 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-BHS70-213 BUNA-N R DE ALTA RESISTENCIA
  • Esta formulación es más resistente y duradera que el Buna-N estándar para aplicaciones más exigentes
  • Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
  • También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo