Motion
BULK-RS-SFR70-40

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SFR70-40

Goma de sellado para EE. UU., Lámina de goma, Rollo de goma, Tira de goma, Junta de goma, Eliminación del clima, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguación, Amortiguador, Caucho de silicona, Silicona, VMQ, Polisiloxano, Caucho de la FDA, Goma de silicona de la FDA, Silicona de la FDA, Goma de calidad alimentaria, Goma de silicona apta para alimentos, Silicona apta para alimentos, Silicona reforzada, Goma de silicona reforzada, VMQ reforzada, Polisiloxano reforzado, Silicona de fibra de vidrio, Goma de silicona de fibra de vidrio, VMQ de fibra de vidrio, Polisiloxano de fibra de vidrio, Goma reforzada con fibra de vidrio, Caucho reforzado con fibra de vidrio, Silicona reforzada con fibra de vidrio, Silicona reforzada con fibra de vidrio. Silicona reforzada con tela de fibra de vidrio, caucho reforzado con tela de fibra de vidrio, silicona reforzada con tela de fibra de vidrio, caucho reforzado con tela de fibra de vidrio -
Artículo MI #11471113
No. Fabricante BULK-RS-SFR70-40
Precio603.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SFR70-40

Goma de sellado para EE. UU., Lámina de goma, Rollo de goma, Tira de goma, Junta de goma, Eliminación del clima, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguación, Amortiguador, Caucho de silicona, Silicona, VMQ, Polisiloxano, Caucho de la FDA, Goma de silicona de la FDA, Silicona de la FDA, Goma de calidad alimentaria, Goma de silicona apta para alimentos, Silicona apta para alimentos, Silicona reforzada, Goma de silicona reforzada, VMQ reforzada, Polisiloxano reforzado, Silicona de fibra de vidrio, Goma de silicona de fibra de vidrio, VMQ de fibra de vidrio, Polisiloxano de fibra de vidrio, Goma reforzada con fibra de vidrio, Caucho reforzado con fibra de vidrio, Silicona reforzada con fibra de vidrio, Silicona reforzada con fibra de vidrio. Silicona reforzada con tela de fibra de vidrio, caucho reforzado con tela de fibra de vidrio, silicona reforzada con tela de fibra de vidrio, caucho reforzado con tela de fibra de vidrio -
Artículo MI #11471113
No. Fabricante BULK-RS-SFR70-40
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
Precio603.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    8
  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    1,300 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Color
    Rojo
  • Juego de compresión
    0.35
  • Densidad
    1.25 g/cm3
  • Durómetro
    70A
  • Tipo de tejido
    Fibra de vidrio - 1 capa (para refuerzo)
  • Grado
    Reforzado con tela
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -60° a 400° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-SFR70-40 1 TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO
  • Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
  • A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
  • Esta silicona también está fabricada con materiales de quejas de la FDA para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
  • También tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"