Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento8
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión1,300 psi
- Grosor1/8 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo de alta temperatura
- ColorRojo
- Juego de compresión0.35
- Densidad1.25 g/cm3
- Durómetro70A
- Tipo de tejidoFibra de vidrio - 1 capa (para refuerzo)
- GradoReforzado con tela
- MaterialSilicona
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -60° a 400° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)
Descripción general
- Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
- A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
- Esta silicona también está fabricada con materiales de quejas de la FDA para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
- También tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.