Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento4
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor3/32 in
- Ancho6 in
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo de alta temperatura
- ColorRojo
- Juego de compresión0.2
- Densidad1.25 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoAlimentos
- MaterialSilicona
- FormaTira
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -80° a 500° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.013 pulg. - +0.013 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación puede soportar las temperaturas más altas y ofrece la compresión más baja en comparación con nuestros otros compuestos de silicona
- También está hecho de materiales de quejas de la FDA para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
- La silicona tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.