Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.8
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión1,500 psi
- Grosor1/16 in
- Ancho6 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.3
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro70A
- GradoAlta resistencia
- MaterialBuna-N
- FormaTira
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación es más resistente y duradera que el Buna-N estándar para aplicaciones más exigentes
- Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
- También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero