Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/8 in
- Longitud5 pies
- Diámetro exterior5/8 in
- Resistencia a la tensión200 psi
Detalles
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorRojo
- Deflexión de compresión7 psi (a 25 %)
- Densidad20 lb/pie3
- FirmezaSuave
- GradoEstándar
- MaterialSilicona
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe -100° a 500° F
- TexturaSuave
Descripción general
- Se utiliza para rellenar huecos, fabricar sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones
- La silicona es la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura.